Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Tapprofiel hol ∙ voor tapprofiel 7,1 x 9,6 ∙ 122.5 mm

Artikelnummer: 4910-71
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4910-71
EAN/GTIN 4000896091195
Nummer fabrikant 4910-71
L-nummer L60140 4023

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Reparaties aan en rond de veerpoot, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer
  • Voor PORSCHE Cayenne S ∙ VW Touareg ∙ Touran ∙ Sharan
  • Aandrijving met kogelgroef
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Tapprofiel hol
  • Sleutelwijdte: voor tapprofiel 7,1 x 9,6 mm
  • Afmetingen / lengte: 122.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.16 kg
  • Voor handbediening