Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 5 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 48894712
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48894712
EAN/GTIN 045242501632
Nummer fabrikant 48894712

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metaalboren met 1/4; Zeskanthouder geoptimaliseerd voor accu-slagmoersleutels Titanium coating voor minder warmteontwikkeling en daardoor geschikt voor hogere boorsnelheden QUAD EDGE; Boorpunt: unieke combinatie van 135 °; Kruispunt en 4 snijkanten: 135 °; Kruispunt voor gemakkelijker centreren, geen centreren nodig
  • 4 snijkanten genereren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere levensduur Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling Innovatieve kern: boorkern verstevigd naar de as toe voor een langere levensduur van de spiraal

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 31
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5 mm - 1 st