Winterjas Kinderen C116

Artikelnummer: 485819779933C116
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
Kleur schwarz / gelb
Confectiemaat DE 116
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 485819779933C116
EAN/GTIN 7330509418192
Nummer fabrikant 485819779933C116

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

Leiding
Kwiltvoering

Details
Fleece gevoerde kraag
Getapete naden
Blåkläder print, Print op rug
Verwijderbare capuchon

Zakken
Zijzakken met rits

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 20 mm brede reflecterende tape

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Kinderwinterjack

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten