GPS-06-20-120-DC IC908 Volhardmetalen geleideblokken voor pistoolboren

Artikelnummer: 4828515
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4828515
EAN/GTIN 7291075356175
Nummer fabrikant 4828515
L-nummer L24020 665

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoirespindels
  • Totale lengte (buitendiameter): 20 mm
  • Asbreedte (B): 6 mm

Kenmerk:

  • Samlet længde (OAL): 20 mm
  • Skaftbredde (B): 6 mm