GPS-04-16-055-DC IC908 Volhardmetalen geleideblokken voor pistoolboren

Artikelnummer: 4827983
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4827983
EAN/GTIN 7291075356120
Nummer fabrikant 4827983
L-nummer L24020 656

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoirespindels
  • Overlengte (OAL): 16 mm
  • Afmeting breedte (B): 4 mm

Kenmerk:

  • Samlet længde (OAL): 16 mm
  • Skaftbredde (B): 4 mm