Zaagblad van sabre 200/3,2-2,1 mm (5 onderdelen) universeel

Artikelnummer: 48005093
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005093
EAN/GTIN 045242082773
Nummer fabrikant 48005093
L-nummer L01490 16

Omschrijving

Omschrijving:

  • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt
  • Bimetaalontwerp voor de snelste snedes en de langste standtijd
  • Universeel toepassingsgebied

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 3 - 10
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 200 x 8 / 12 Tpi - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
  • Zaagdiepte: 10