Demonteren van het zaagblad met heen-en-weergaande beweging 300/5 mm (5 delen)

Artikelnummer: 48005037
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005037
EAN/GTIN 045242082711
Nummer fabrikant 48005037
L-nummer L01490 47

Omschrijving

Omschrijving:

  • FANG TIP® invalpunt voor snel invalzagen
  • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt tanden tegen spijkerinslagen en verlengt de levensduur van het gereedschap
  • Sterk: 1,25 mm bladdikte voor een lange levensduur
  • Ideaal voor uitsnijdingen in hout met spijkers
  • Snel: agressieve 5 TPI tandgeometrie voor een betere spaanvorming en sneller zagen
  • Geslepen bladvorm: ideaal voor invalzagen
  • Breukbestendig: bimetalen constructie maakt zaagbladen plooibaarder, breukbestendiger en daardoor stabieler

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 10 - 250
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: THIN KERF 300 mm - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 250