Sabre zaagblad 300/5 mm (5 onderdelen) de ax

Artikelnummer: 48005027
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005027
EAN/GTIN 045242083022
Nummer fabrikant 48005027
L-nummer L01490 86

Omschrijving

Omschrijving:

  • FANG TIP® invalpunt voor snelle invalzaagsneden
  • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt de tanden bij spijkerinslagen en verlengt de levensduur
  • Uiterst sterk: 1,40 mm bladdikte maakt het zaagblad uiterst robuust en stabiel
  • Ideaal voor het ontmantelen van zaagsneden in hout met spijkers
  • Snel: agressieve tandgeometrie voor een betere spaanvorming en sneller zagen
  • Geslepen bladvorm: ideaal voor invalzaagsneden
  • Breukvast: bimetalen constructie maakt zaagbladen flexibeler, breukvaster en dus stabieler

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 10 - 250
  • Inhoud verpakking: 5
  • Productvariant: AX 300 - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 250