• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroefdraadsjabloon, Voor schroefdraad: M/W

Artikelnummer: 477000 M/W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
1.543 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schroefdraad metrisch en Whitworth
Voor spoed 0,25 mm - 6 mm
Voor aantal windingen per inch 4 - 62
Aantal bladen 24 / 28
Producttype Schroefdraadsjabloon

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 477000 M/W
EAN/GTIN 4045197207333
Nummer fabrikant 477000 M/W
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Staal; met nauwkeurig gefreesde tanden. Platte beugel met kunststof klemschroeven voor het bijeenhouden van de bladen.

Toepassing:

Voor het controleren van de spoed bij buiten- en binnenschroefdraad.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan