Ratelringsleutel 17 mm

Artikelnummer: 467B.17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467B.17
EAN/GTIN 3662424064715
Nummer fabrikant 467B.17
L-nummer L60130 8939

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haaksleutel Ultra-Grip: vloeiende kralen op oog + anti-slip vork. Glijdt niet over moeren, biedt optimale veiligheid
  • Ratchet mechanisme, compact en omkeerbaar door hendel. Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Trekhoek 5° (7,5° voor 6 mm, 6° voor 7, 8 en 9 mm). Verhoogde productiviteit
  • Kanteling ogen en vork: 15°
  • Metrische afmetingen: 6 tot 41mm
  • Afwerking: satijnverchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,7
  • C [mm]: 15,4
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 225
  • [kg]: 0,162