Buigvorm met glijrail 28 mm

Artikelnummer: 4602300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4602300
EAN/GTIN 4017981276634
Nummer fabrikant 4602300

Omschrijving

Omschrijving:

Nr. 276508-276532: buigvorm met aluminium buigrail voor metrische buizen
Nr. 276103-276107: buigvorm voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441), een drukrol nr. 276003 (3/8-3/4″) is bijkomend vereist

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 126
  • voor eenheden nr.: 276 000
  • Buis-Ø [mm]: 28 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • met glijrail: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen