Handlamp 1.200 lm met on-/off-sensor

Artikelnummer: 45699
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 45699
EAN/GTIN 4010995456993
Nummer fabrikant 45699
L-nummer L60070 4808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het verlichten van donkere werkomgevingen. Individueel aan de verschillende werkvereisten aanpasbaar.
  • Sensorgestuurd in- en uitschakelen
  • Flexibel en efficiënt dankzij traploos dimmen tot 1.200 lumen
  • Vrije handen dankzij magnetische houder en riemclip
  • Robuuste aluminium behuizing voor hoge schokbestendigheid
  • Geen stroom op de bouwplaats? Dat is geen ongebruikelijke situatie, maar alledaagse werkelijkheid voor vakmannen. Hier wordt de accuhandlamp van Wiha gebruikt en deze biedt onafhankelijk van vaste stroombronnen een betrouwbare verlichting tot 1.200 lm. De handlamp beschikt over een krachtige COB-led, die met een druk op de knop op 80 lm (1 x drukken), 600 lm (2 x drukken) of 1.200 lm (3 x drukken) kan worden ingesteld en voor een sterke frontale verlichting zorgt. Daarnaast bevindt zich op de bovenzijde een SMD-led met een lichtsterkte van 100 lm (4 x drukken). De combinatie van beide lampen biedt veelzijdige verlichtingsmogelijkheden voor verschillende werkvereisten. Voor maximale flexibiliteit en efficiëntie zorgt de dimfunctie, waarmee de lichtsterkte door lang drukken traploos aan de omgeving kan worden aangepast. Op het gebied van efficiëntie scoort bovendien de sensor voor de COB-led, die het in- en uitschakelen van de handlamp kan sturen. Als de lamp wordt weggelegd of de sensor wordt afgedekt, wordt hij uitgeschakeld, bij het optillen wordt hij automatsich weer ingeschakeld. Aan de gebruiker wordt zo maximaal comfort en energie-efficiëntie geboden. Twee sterke magneten op de achter- en onderzijde alsmede een riemclip zorgen voor talrijke bevestigingsmogelijkheden en zo voor vrije handen tijdens het werken. De compacte en heldere handlamp is dankzij de robuuste aluminium behuizing schokbestendig (IK07) en spatwaterbestendig (X3). De lichtduur bedraagt max. 10 h, vervolgens kan de handlamp met de meegeleverde standaard-USB-kabel weer worden opgeladen.