• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Buigvorm 10 mm

Artikelnummer: 4567050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4567050
EAN/GTIN 4017981243537
Nummer fabrikant 4567050
L-nummer L60160 5326
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Buigvorm buis-d.10mm f.Nr.243010

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 35
  • voor eenheden nr.: 243
  • Oppervlak: gefosfateerd
  • Buis-Ø [mm]: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan