BHD MB50-50-60 Fine Boring Heads with Digital 2 µm Direct Adjustment Diametric Display

Artikelnummer: 4560335
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560335
EAN/GTIN 7291075359305
Nummer fabrikant 4560335
L-nummer L23900 426

Omschrijving

Omschrijving:

Spindelkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, zaagdiameter max. (DCX) 110 mm, zaagdiameter min. (DCN) 2,5 mm, functionele lengte (LF) 80 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 110 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 20000 tpm