DC MB50 B16 DIN238 DC Drill Chuck Arbor with the MB Modular Connection System

Artikelnummer: 4550740
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4550740
EAN/GTIN 7291075166125
Nummer fabrikant 4550740
L-nummer L23900 332

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) MB50

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Lengte kraag (LPR) 10 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB50