EMH MB80-40 ITS-BORE, Modular system with Weldon-DIN 1835 B/E end mill holders.

Artikelnummer: 4550181
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550181
EAN/GTIN 7291075140453
Nummer fabrikant 4550181
L-nummer L23900 325

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) MB80

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Interfacegrootte (CSI) W40
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 83 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB80

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles