RE MB50-MB20X93 ITS-BORE, Modular system reductions.

Artikelnummer: 4550163
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550163
EAN/GTIN 7291075140132
Nummer fabrikant 4550163
L-nummer L23900 278

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, behuizingslengte (LB) 85 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 85 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles