RE MB50-MB32X32 ITS-BORE, Modular system reductions.

Artikelnummer: 4550158
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550158
EAN/GTIN 7291075140088
Nummer fabrikant 4550158
L-nummer L23900 264

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, huislengte (LB) 25 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles