HSK A100 MB63 ITS-BORE, Modular system with HSK DIN 69893-A Shanks.

Artikelnummer: 4550116
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550116
EAN/GTIN 7291075139655
Nummer fabrikant 4550116
L-nummer L23900 172

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB63
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 82 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles