Kalibreerapparaat 22 x 1 mm

Artikelnummer: 4506690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4506690
EAN/GTIN 4017981239226
Nummer fabrikant 4506690
L-nummer L60160 4401

Omschrijving

Omschrijving:

voor halfharde en zachte koperen pijpen
gebruineerd

Kenmerk:

  • voor buis-Ø: 22x1
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 58 mm
  • Oppervlak: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor wanddikte: ja
  • VDE gecertificeerd: geen