HSK E50 ODP16X59 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504340
EAN/GTIN 7291075183795
Nummer fabrikant 4504340
L-nummer L24120 775

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 34 mm, huislengte (LB) 25 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 59 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires