PS CAT50 45 1″ MAS1 Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503091
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503091
EAN/GTIN 7291075137491
Nummer fabrikant 4503091
L-nummer L24000 292

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 21,01 mm, maat schroefdraad bevestigingsknop (CRKS) 1-8, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 21,01 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Draadgrootte van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 1-8
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50