ST 20X100 ER25 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4502042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502042
EAN/GTIN 7291075132823
Nummer fabrikant 4502042
L-nummer L24120 1733

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25, spanlengte (LPR) 96 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 96 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20