CAT50 ER16X3-15/16″ DIN 6499 ER spantanghouder met conische schachten ADB in rupsvorm

Artikelnummer: 4501495
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501495
EAN/GTIN 7291075155310
Nummer fabrikant 4501495
L-nummer L24120 2726

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,102″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 3,937″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,102″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,396″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,937″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten