838 TIZ Innentaster 1.60-2.40 ″ Skw .0005 ″ Messtiefe 3.2 ″

Artikelnummer: 4495984
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnensneltaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4495984
EAN/GTIN 4059192022433
Nummer fabrikant 4495984
L-nummer L40080 3302

Omschrijving

Uitvoering:

  • Goed herkenbare tolerantiemarkeringen
  • Maatcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetapparaat

Omschrijving:

Binnenkant schuifmaat Marameter 838 TIZ Meetbereik inch: 1,60 - 2,40″
  • Maatdiepte inch: 3,2″
Inhoud van de levering: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van gaten en interne groeven Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Binnenmeettaster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TIZ
  • Afmeting L inch (tekst): 3.2″
  • Meetbereik: 1.60 - 2.40″
  • Meetkracht (tekst): 1.1 - 1.6
  • Afmeting Hb inch (tekst): .33″
  • Afmeting Hf inch (tekst): .33″
  • Afmeting A in inch (tekst): .31″
  • Afmeting B in inch (tekst): .08″
  • Afmeting D in inch (tekst): .04″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
  • Foutlimiet Ge (inch): 0.0015 inch