844 AS / set bestaande uit: meetpistool in set 20-50

Artikelnummer: 4487762
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4487762
EAN/GTIN 4059192021634
Nummer fabrikant 4487762
L-nummer L40080 1193

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 20 - 50 mm
Montage: Gebruiksaanwijzing, digitale meetklok 1086 R, instelringen, sleutel voor het verwisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), koffer

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Meetbereik: 20 - 50 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.0005 / .00002″
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetbereik: .775 - 2″
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires