{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | rood | |
| Voor diameter min., voor binnenborveren | 85 mm | |
| Voor diameter max., voor binnenborveren | 140 mm | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | borgveertang | |
| Eigenschappen | punten verwisselbaar | |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gepolijst; gezwart | |
| Productieproces | gesmeed | |
| Lengte totaal | 300 mm |
| Artikelnummer | 44 21 J41 | |
| EAN/GTIN | 4003773043683 | |
| Nummer fabrikant | 44 21 J41 | |
| L-nummer | L70010 627 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |