Schuiminterieur oM, v.IM: 750x350x310 mm

Artikelnummer: 43876
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuimrubberblokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43876
EAN/GTIN 4003866438761
Nummer fabrikant 43876
L-nummer L90010 1394

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 310 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 350 mm × 310 mm
Gewicht 1.2 kg