• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Vierkanthouder voor minitaster

Artikelnummer: 436510

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ 8 mm
Opspanlengte 50 mm
Schachtafmetingen 12×6 mm
Producttype Halster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436510
Nummer fabrikant 436510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Houder met prismatische klemhouder.

T.b.v.:

Zwenktasters met prismatische houders.