• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meetdoorn voor blindgatboringen OD roestvrij, Huls-⌀ D: 3-6mm

Artikelnummer: 435159 3-6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 73,80 / st.
  • € 39,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Huls-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Herhalingsnauwkeurigheid 1,5 µm
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
Kwaliteit 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nominale maat 3,000 mm - 6,000 mm
Hulsmaat H 10 mm
Kopmaat h 1 mm
Tastkracht 2 N
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Boringsmeetdoorn meetkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435159 3-6
EAN/GTIN 2050002075566
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Uitvoering:

OD-boringsmeetdoornen zijn mechanische 2-punts-vergelijkingsmeetgereedschappen voor zeer hoge eisen. Meethulzen gehard. Voor boringen van 3 − 100 mm. Centreren door de meethuls verhindert kiepfouten en garandeert daarmee de hoogst mogelijke nauwkeurigheid, onafhankelijk van de gebruiker. Bepalen van het omkeerpunt niet nodig. Voor de weergave kunnen (fijn-)meetklokken met schacht-⌀ 8 h6 worden gebruikt.
  • Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm.
  • Robuust en betrouwbaar.
  • Minimale meettijd en maximale meetzekerheid.
  • Draadaansluiting doorn / houder M10×1.

Meethuls gemaakt van roestvrij staal tegen corrosie.

Toepassing:

Voor boringen van 3 − 100 mm. Voor de kwaliteitsbewaking in de serieproductie bij handmatig en automatisch meten.

Levering:

Meethuls met twee radiaal bewegende, 180° versprongen HM-tasters.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434671, linksom draaiende meetklok 434807 gr. 10, digitale meetklok 434322, houder voor meetdoorn nr. 435160, instelringen nr. 484030. Meetdiepteverlengstukken, hoekstukken en diepteaanslagen op aanvraag.

Tip:

bij bestelling a.u.b. tevens exacte boringstoleranties aangeven, bijvoorbeeld:
Nr. 435154 gr. 6−12 10H7,
Nr. 435154 gr. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr. 435154 gr. 6−12 9,990 / 10,15.
Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 gr. 10 of meettaster nr. 434900 gr. 16 nodig.
  • Meetdoornen voor grote boringen (tot ⌀ 500), smalle openingen en groeven, alsmede in 3-punts uitvoering op aanvraag.
  • Tolerantiebereik 10 µm of precisiepassing kwaliteit 5 en hoger op aanvraag.
  • Meetbereik > 0,2 mm op aanvraag.
  • Meetcontacten met een grotere radius en robijn-, keramiek- en DLC-coating verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan