Dubbele dopsleutel SW.18 x 19 mm L.160 mm

Artikelnummer: 43331819
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43331819
EAN/GTIN 4018754254972
Nummer fabrikant 43331819
L-nummer L60010 5897

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 27,5 mm
  • d2: 28,5 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 199 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 18 x 19 mm