Regenjas High Vis LEVEL 3 M

Artikelnummer: 432620053389M
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432620053389M
EAN/GTIN 7330509570111
Nummer fabrikant 432620053389M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester (84% PVC/16% PU), wind- en waterdicht, ademend, 350g/m²

Details
D-ring, ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon

Zakken
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
Voorzakken met klep en drukknop

Functionaliteit
Wind en waterdicht met gelaste naden

Afwerking
Onneembare drop-neck
Verstelbaar mouweinde met neopreen polsband aan de binnenkant

Reflex
50 mm breed reflecterend band, 65 mm breed reflecterend band

Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Omschrijving:

  • Raincoat in hoge zichtbaarheid voor u met werkopdrachten die extreme slijtvastheid van een regenjas vereisen
  • Het is wind- en waterdicht met gelaste naden
  • De jas heeft een afneembare, verstelbare kap, een met zachte fleece gevoerde kraag en heeft gemakkelijk toegankelijke zakken zoals een oprolbare ID-kaartzak, voorzakken met klep en drukknop en een napoelonzak aan de binnenkant van de voorklep
  • Verborgen sterke tweewegrits tot aan de kraag, voorkant met drukknopen en een stormknop die het vocht weghoudt
  • Goede pasvorm met verstelbare mouwsluiting met klittenband en interne neopreen polsband die het lichaam warm houdt, zelfs als het nat is
  • Het jack heeft een niet afknoopbare drop-neck aan de onderkant
  • Gecertificeerd volgens EN 343, Beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, Klasse 3, Beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten