Schroevendraaier SW binnenzeskant 1,5mm L.14mm x 90mm

Artikelnummer: 43213015
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43213015
EAN/GTIN 4018754332410
Nummer fabrikant 43213015
L-nummer L60010 7687

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lange uitvoering
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 14 mm
  • L2: 90 mm
  • Lengte [mm): 91 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 1,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 3 g