Schroevendraaier SW binnenzeskant 6mm L.32mm x 180mm

Artikelnummer: 43213006
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43213006
EAN/GTIN 4018754332472
Nummer fabrikant 43213006
L-nummer L60010 7500

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lange uitvoering
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 32 mm
  • L2: 180 mm
  • Lengte [mm): 185 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 6 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 50 g