Schroevendraaier SW binnenzeskant 2mm L.16mm x 100mm

Artikelnummer: 43213002
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43213002
EAN/GTIN 4018754332427
Nummer fabrikant 43213002
L-nummer L60010 7544

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lange uitvoering
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 16 mm
  • L2: 100 mm
  • Lengte [mm): 102 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 2 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 3 g