1/2″ Dopsleutel (inch) 7/8″

Artikelnummer: 4305A 7/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4305A 7/8
EAN/GTIN 4991644078240
Nummer fabrikant 4305A 7/8
L-nummer L60050 7558
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 77 mm
  • Dimensie D2: 28 mm
  • D1: 30 mm
  • Lengte: 27 mm
  • Hoogte: 58 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 7/8″
  • Interne dubbele zeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen