802 NWt meetinzetkogel D = 6 mm, lengte = 56,6 mm

Artikelnummer: 4304321
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4304321
EAN/GTIN 4059192013295
Nummer fabrikant 4304321
L-nummer L40080 883

Omschrijving

Omschrijving:

  • 802 NWt meetinzet ø 6,0 mm, l = 56,6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Meetelement
  • Naam productgroep: MarTest
  • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
  • Type product: 802 NWt
  • Afmeting l in mm: 56.6 mm