{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 876 | |
| Nauwkeurigheid | 00 mm | |
| Vlakheid | 0,003 mm | |
| Dikte | 50 mm | |
| Aantal rubbervoeten | 4 | |
| Gewicht | 25 kg | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Producttype | Meetplaat |
| Artikelnummer | 430400 400X400 | |
| EAN/GTIN | 2050001042613 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de |