{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 00 mm | |
Vlakheid | 0,003 mm | |
Dikte | 70 mm | |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | |
Gewicht | 83 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430400 630X630 | |
EAN/GTIN | 2050001042637 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00 630X630 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 974,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vlakheid | 0,003 | 0,007 |
Nauwkeurigheid | 00 | 0 |
Gewicht | 83 | 83 |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Dikte | 70 | 70 |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | 3 |
Producttype | Meetplaat | Meetplaat |