Reservemesjes GRAFISCH MESJE 43, 10 Stuk

Artikelnummer: 43.50
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
Artikelnummer 43.50
EAN/GTIN 4002632905834
Nummer fabrikant 43.50
L-nummer L60170 335

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 43 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 38 mm lang, 5,8 mm breed en 0,40 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 43 is verkrijgbaar onder bestelnummer 43,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX JONGEN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar