{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 20 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Maat a | 7 mm | |
Standaardmeetdiepte | 78 mm | |
Meetdiepte met maximale verlenging | 1.578 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428800 20-25 | |
EAN/GTIN | 7630041108125 | |
Nummer fabrikant | 00811501 |