{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 150 mm - 175 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,007 mm | |
Maat a | 26 mm | |
Standaardmeetdiepte | 81 mm | |
Meetdiepte met maximale verlenging | 1.581 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428800 150-175 | |
EAN/GTIN | 7630041108262 | |
Nummer fabrikant | 00812603 |