Omschrijving:
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.44 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 5.8 kg
Grondoppervlakte 0,84 m × 0,44 m
Kokermaat stijg- /steundeel 48mm / 48mm
Ladderlengte 1.57 m
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 0.83 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 2.85 m
loodrechte ladderhoogte 1.43 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.