107 G/1 Testplaat 400x250x60 mm

Artikelnummer: 4221540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4221540
EAN/GTIN 4059192011697
Nummer fabrikant 4221540
L-nummer L40080 3249

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geselecteerd, fijnkorrelig, zwart hard graniet
  • Dichte kristalopstelling, dus hoge homogeniteit
  • Hardheid 6-7 volgens de schaal van Mohs
  • Testoppervlak gelapt met zijdemat oppervlak, dus niet-verblindend
  • Bsolute corrosiebestendigheid
  • Niet-magnetisch en niet-geleidend
  • Gemakkelijk te verplaatsen meetinstrumenten en testapparatuur

Omschrijving:

107 G Testplaat van hard graniet
  • Tolerantieklasse 1
  • DIN 876
  • Plaatdikte in mm: 60
  • Plaatafmeting in mm: 400 x 250
  • 18kg

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Hard granieten testplaat
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Toepassing:
  • Type product: 107 G