Conus, P=40-32 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST

Artikelnummer: 4173515
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173515
EAN/GTIN 4059192007164
Nummer fabrikant 4173515
L-nummer L40080 2458

Omschrijving

Omschrijving:

  • Proefdraadmeetinzetstuk, conisch, UST 60°, steek 40 - 32 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: UST 60°
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Type meetinzet: Kegel
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, binnen- en buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Schroefdraadafstand in TPI: 40 - 32
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm