{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Aflezing | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,04 mm | |
| Meetpunten | ja | |
| Beklengte | 90 mm | |
| Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
| Preset-functie | ja | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Materiaal | ABS | |
| alle delen | gehard | |
| Gewicht | 0,65 kg | |
| Verpakking | Etui | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
| Artikelnummer | 415525 300 | |
| EAN/GTIN | 4062406579531 | |
| Nummer fabrikant | 415525 300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |