Kit-clip-step voor trap met treden, enkelzijdige toegang 7 treden

Artikelnummer: 41519
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41519
EAN/GTIN 4031405415195
Nummer fabrikant 041519

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoe aan de hogere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid en zorg voor optimale slipweerstand, veilig pedalen en comfortabel staan op onze trapladder
  • De treeplank van golfkartonnen kunststof wordt over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past precies. Hij kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de treeplank met klemtreeplank wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale trede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische besturing voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 11,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 6
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 494 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Opstaptrede
  • Set voor ladders met aantal treden: 7
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm