Steeksleutel, maat 18 verstelbaar, maximaal 53 mm

Artikelnummer: 40260118
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40260118
EAN/GTIN 4018754299621
Nummer fabrikant 40260118
L-nummer L60010 6509

Omschrijving

Omschrijving:

  • sla linksaf
  • DIN 3117/ISO 6787 VORM B.
  • ASME B 107.100
  • Mondpositie 22,5°
  • Chroom vanadium, gefosfateerd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 462 mm
  • Gewicht: 2040 g
  • Breedte over vlakken max.: 53 mm