Uitvoering:
Omschrijving:
Kwaliteitsvijlen voor de industrie en het ambacht in een beschermende en klimaatvaste PVC-roletui voor het bewaren in de gereedschapskoffer of op de werkbank. Iedere vijl beschikt over een ergonomisch vijlhecht. Kruiskap voor de fijnbewerking en voor finishwerkzaamheden. De roletui is verpakt in een aantrekkelijke verpakking met doorzichtig venster.
Kenmerk:
- PFERD type: 533
- Uitvoering: WRU
- Lengte metrisch: 200 mm
Voordeel:
- Bijzonder geschikt voor GRP en CFRP zelfs met > 40 % vezelgehalte.
- Zorgt voor gladde snijkanten en wordt gekenmerkt door een gladde freeswerking.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen voor het finishen en voor de fijnbewerking.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink
Tip:
Gelieve de gewenste versie aan te geven.
WR = Werkplaatsdossiers in oprolbare zak
WRU = Workshopdossiers in rolkoffer met omdoos