Uitvoering:
Omschrijving:
Steunschijf voor optimale aanpassing aan contouren door de hoge flexibiliteit. Voldoet aan ISO 15636.
Kenmerk:
- PFERD type: GT 115
- RPM, max.: 13300 RPM
- Geschikt voor Ø metrisch: 115
- Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115, opname M14
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Ø schroefdraad: M14
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Fiberschijven volgens ISO 15636 gebruiken met steunschijf op gangbare haakse slijpmachines.
Type aandrijving: Haakse slijpmachine; snoerloze haakse slijpmachine
Levering:
- De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.
Let op:
De maximaal toegestane omtreksnelheid is 80 m/s.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.